text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische platte vijl 10x5x100 mm 89A240 MEDIUM staal/inox


Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 2D382945
Breedte 10
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 5
Met handvat Nee
Dubbelzijdig Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 5
Met handvat Nee
Dubbelzijdig Nee
Lengte (mm) 100
Materiaal Aluminium oxide
Met voet Nee
Met houder Nee
Korrel 240
Geschikt voor water Ja
Geschikt voor olie Ja
Geschikt voor droog gebruik Ja
Voor slijpmachine Nee
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Rectangular Flat Stick

Omschrijving

Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 2D382945
EAN 9003170005500
UBB 500581323531
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.