text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit keramische driehoekige vijl 6x100 mm C240 MEDIUM HM


Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 4Q601242
Breedte 6
Vorm Overig
Met handvat Nee
Dubbelzijdig Nee
Lengte (mm) 100
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 6
Vorm Overig
Met handvat Nee
Dubbelzijdig Nee
Lengte (mm) 100
Materiaal Siliciumcarbide
Met voet Nee
Met houder Nee
Korrel 240
Geschikt voor water Ja
Geschikt voor olie Ja
Geschikt voor droog gebruik Ja
Voor slijpmachine Nee
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Triangular File

Omschrijving

Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q601242
EAN 9003170005197
UBB 500582221213
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 519
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.