text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische banksteen 50x25x150 mm C400 FIJN staal


De bankstenen van Tyrolit worden hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen en wetten van messen en bladen. Ze zijn dus geschikt voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschappen. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 4S875401
Dikte (mm) 25
Diameter 50
Lengte (mm) 150
Korrel 400
Merken Tyrolit
Verpakt per 1

Specificaties

Dikte (mm) 25
Diameter 50
Lengte (mm) 150
Korrel 400
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Model 90B
Type Rectangular Bench Stone

Omschrijving

De bankstenen van Tyrolit worden hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen en wetten van messen en bladen. Ze zijn dus geschikt voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschappen. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 4S875401
EAN 9003170004794
UBB 500683001159
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 479
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.