text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit inwendig rondslijpsteen 30x30x10 recht A80 V staal/HSS


Dit keramisch gebonden inwendig-rondslijpgereedschap is een kosteneffectief alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede verspaningscapaciteit. Het AT60-mengsel van sinterkorund is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw vereisten in ons brede assortiment.Vorteile:Gemakkelijk te profilerenBreed gammaHoge vormvastheid

Artikelnummer 5X931844
Diameter 30
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 30
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Dit keramisch gebonden inwendig-rondslijpgereedschap is een kosteneffectief alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede verspaningscapaciteit. Het AT60-mengsel van sinterkorund is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw vereisten in ons brede assortiment.Vorteile:Gemakkelijk te profilerenBreed gammaHoge vormvastheid

Artikelnummers

Artikelnummer 5X931844
EAN 9003176646707
UBB 500683166739
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664670
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.