text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hardmetaal stiftfrezen set 5 stuks PREMIUM aluminium


De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.Anwendungen:Gangbare frezen voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium Bijzonder geschikt voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Krachtig precisiegereedschap, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomatenMet dit gereedschap bereikt u de beste standtijden en langste levensduur op bijna elk materiaalBevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Artikelnummer 3F157972
Aantal delen 5
Freesdiameter (mm) 10 - 12
Schachtdiameter (mm) 6 - 6
Snijmateriaal HM
Merken Tyrolit
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 5
Freesdiameter (mm) 10 - 12
Schachtdiameter (mm) 6 - 6
Snijmateriaal HM
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 218
HS- en goederencode
Type Carbide Burrs Set

Omschrijving

De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.Anwendungen:Gangbare frezen voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium Bijzonder geschikt voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Krachtig precisiegereedschap, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomatenMet dit gereedschap bereikt u de beste standtijden en langste levensduur op bijna elk materiaalBevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Artikelnummers

Artikelnummer 3F157972
EAN 9003178227287
UBB 500572240116
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 822728
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.