text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hardmetaal stiftfrees 52RBF MX 8x19-6x64 PREMIUM staal/inox/gietijzer


De combinatie van een nieuwe, unieke geometrie en een ultramoderne coatingtechnologie levert een ongeëvenaarde productiviteit op: in vergelijking met andere premium hardmetaalfrezen is de materiaalverwijdering verdubbeld. Ook de unieke kleurencombinatie van de coating is origineel van Tyrolit. Anwendungen:Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staalVoor diverse slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Optimale standtijd dankzij volledig nieuw ontwikkelde geometrie van de snijranden Ultramoderne coatingtechnologie voor een hardere en gladdere freeskopTot wel een dubbele materiaalverwijdering in vergelijking met andere hardmetaalfrezen van de premium-klasse

Artikelnummer 2Z070782
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 19
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Rotary Burr

Omschrijving

De combinatie van een nieuwe, unieke geometrie en een ultramoderne coatingtechnologie levert een ongeëvenaarde productiviteit op: in vergelijking met andere premium hardmetaalfrezen is de materiaalverwijdering verdubbeld. Ook de unieke kleurencombinatie van de coating is origineel van Tyrolit. Anwendungen:Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staalVoor diverse slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Optimale standtijd dankzij volledig nieuw ontwikkelde geometrie van de snijranden Ultramoderne coatingtechnologie voor een hardere en gladdere freeskopTot wel een dubbele materiaalverwijdering in vergelijking met andere hardmetaalfrezen van de premium-klasse

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z070782
EAN 9003173117545
UBB 500581630935
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34551655
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.