text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hardmetaal stiftfrees 52KSK MY 16x8-6x60 PREMIUM staal/inox/gietijzer


De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.Anwendungen:Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staalVoor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummer 9G217913
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merken Tyrolit

Omschrijving

De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.Anwendungen:Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staalVoor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 9G217913
EAN 9003177696831
UBB 500572179991
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 769683
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.