text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hardmetaal stiftfrees 52KEL 10x27-6x75 PREMIUM non-ferro


De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.Anwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titaniumBijzonder geschikt voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Krachtig precisiegereedschap, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomatenHet gereedschap levert de langste standtijden en een optimale agressiviteit bij non-ferrometalenUitgebreid assortiment

Artikelnummer 5S414475
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 27
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 27
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 118
HS- en goederencode

Omschrijving

De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.Anwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titaniumBijzonder geschikt voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Krachtig precisiegereedschap, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomatenHet gereedschap levert de langste standtijden en een optimale agressiviteit bij non-ferrometalenUitgebreid assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 5S414475
EAN 9003177669354
UBB 500572220803
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 766935
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.