Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
4U832343
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
Tyrolit FSA Vloerzaagblad 400x3,2x25,4 PREMIUM asfalt
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Vorteile:Universele toepassingSchuine beschermingssegmentenMeetboring
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4U832343
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.2
Schijfdiameter (mm)
400
Korrel
30
Geschikt voor asfalt
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.2
Schijfdiameter (mm)
400
Korrel
30
Geschikt voor asfalt
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Korrel type
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Vorteile:Universele toepassingSchuine beschermingssegmentenMeetboring
Artikelnummers
Artikelnummer
4U832343
EAN
9003175748457
UBB
500572097078
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
574845