text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenstift 40x10 6x40 A60 PREMIUM staal/inox/non-ferro


De PREMIUM A-P01 C X lamellen van korund zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en schachtmaten. De radiale plaatsing van de lamellen zorgt voor een continue slijtage van het schuurlinnen en een continue blootstelling aan nieuwe schuurkorrels. Dit zorgt voor een constant hoge schuurprestatie. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en door de constante ventilatie tijdens de bewerking wordt het werkoppervlak slechts matig verwarmd. Terwijl de lamellenstiften met 3 mm schacht worden gekenmerkt door hun extreem kleine afmetingen, vormen de schuurmiddelen met 6 mm schacht de meest veelzijdige schuurmiddelen uit deze productgroep. Door hun hoge duurzaamheid zijn ze voorbestemd voor de meest uiteenlopende toepassingen en materialen.Anwendungen:Fijn verspanen, licht ontbramen, reinigen of voorbereiden voor afwerking (verchromen, vernikkelen of verven) van kleine onderdelen of moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenoppervlakken van buizen en cilinders, matrijzen en van werkstukken met onregelmatige profielen.Productie en onderhoud van machines voor de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie en in ziekenhuizen, ontbramen en reinigen van gestanste onderdelen in de automobielindustrie, metaalconstructie, inrichtingsindustrie voor voorwerpen van staal en roestvrij staal, matrijzenbouw, productie van gereedschappen.Vorteile:Keuze uit verschillende afmetingen en asmatenUitstekende schuurprestaties en consistente resultatenHoge flexibiliteit en aanpassingsvermogenMatige thermische ontwikkeling door ventilatieuitstekende handzaamheidWir empfehlen:Korrelgrootte 60 voor grote materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor universele bewerkingenKorrelgrootten 150 tot 320 voor fijne werkzaamheden Neem het maximale toerental in acht

Artikelnummer 3O492586
Diameter
Breedte 10
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 40
Breedte 10
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 26
HS- en goederencode
Type Flap Wheel

Omschrijving

De PREMIUM A-P01 C X lamellen van korund zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en schachtmaten. De radiale plaatsing van de lamellen zorgt voor een continue slijtage van het schuurlinnen en een continue blootstelling aan nieuwe schuurkorrels. Dit zorgt voor een constant hoge schuurprestatie. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en door de constante ventilatie tijdens de bewerking wordt het werkoppervlak slechts matig verwarmd. Terwijl de lamellenstiften met 3 mm schacht worden gekenmerkt door hun extreem kleine afmetingen, vormen de schuurmiddelen met 6 mm schacht de meest veelzijdige schuurmiddelen uit deze productgroep. Door hun hoge duurzaamheid zijn ze voorbestemd voor de meest uiteenlopende toepassingen en materialen.Anwendungen:Fijn verspanen, licht ontbramen, reinigen of voorbereiden voor afwerking (verchromen, vernikkelen of verven) van kleine onderdelen of moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenoppervlakken van buizen en cilinders, matrijzen en van werkstukken met onregelmatige profielen.Productie en onderhoud van machines voor de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie en in ziekenhuizen, ontbramen en reinigen van gestanste onderdelen in de automobielindustrie, metaalconstructie, inrichtingsindustrie voor voorwerpen van staal en roestvrij staal, matrijzenbouw, productie van gereedschappen.Vorteile:Keuze uit verschillende afmetingen en asmatenUitstekende schuurprestaties en consistente resultatenHoge flexibiliteit en aanpassingsvermogenMatige thermische ontwikkeling door ventilatieuitstekende handzaamheidWir empfehlen:Korrelgrootte 60 voor grote materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor universele bewerkingenKorrelgrootten 150 tot 320 voor fijne werkzaamheden Neem het maximale toerental in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 3O492586
EAN 9003176484255
UBB 500572155488
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 648425
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.