text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Tyrolit dresser S3613 voor slijpstenen


Deze dresserset wordt hoofdzakelijk gebruikt voor grote kunstharsgebonden slijpschijven voor slijpbokken, vooral binnen de gieterijsector. Dankzij stalen rollen kunt u schijven efficiënt africhten en slijpen. Het grote voordeel van dit dresgereedschap is dat het snel en eenvoudig kan worden voorzien van vervangende rollers.Vorteile:Korte drestijdenKan opnieuw worden uitgerust

Artikelnummer 4F701265
Lengte (m) 600
Korrel 16 - 60
Kleur handvat Overig
Max. breedte (mm) 70
T-model Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 600
Korrel 16 - 60
Kleur handvat Overig
Max. breedte (mm) 70
T-model Ja
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 1000
HS- en goederencode
Type Grinding Wheel Dresser Set

Omschrijving

Deze dresserset wordt hoofdzakelijk gebruikt voor grote kunstharsgebonden slijpschijven voor slijpbokken, vooral binnen de gieterijsector. Dankzij stalen rollen kunt u schijven efficiënt africhten en slijpen. Het grote voordeel van dit dresgereedschap is dat het snel en eenvoudig kan worden voorzien van vervangende rollers.Vorteile:Korte drestijdenKan opnieuw worden uitgerust

Artikelnummers

Artikelnummer 4F701265
EAN 9003171267815
UBB 500582073614
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 126781
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.