text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische slijpstift 52ZY 32x32-6x40 A46 P5 PREMIUM staal


Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale omtreksnelheid 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randenVorteile:Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteitMet name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekkenDankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoortenWir empfehlen:Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpenKorrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummer 0M563253
Kopvorm Cylinder
Diameter 32
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Diameter 32
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Ceramic Mounted Point

Omschrijving

Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale omtreksnelheid 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randenVorteile:Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteitMet name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekkenDankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoortenWir empfehlen:Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpenKorrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 0M563253
EAN 9003171033946
UBB 500512722066
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 103394
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.