text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf met kom 125x2,5x22,23 A30 PREMIUM inox


Het assortiment van deze doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staalVoor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalZeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten Wir empfehlen:0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Artikelnummer 3O143735
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Het assortiment van deze doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staalVoor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalZeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten Wir empfehlen:0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Artikelnummers

Artikelnummer 3O143735
EAN 9003170415057
UBB 500512717454
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 41505
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.