text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf CERABOND X met kom 230x3x22,23 CA30 gietijzer


De bekende CERABOND X-doorslijpschijf van Tyrolit is nu speciaal aangepast en geoptimaliseerd voor het doorslijpen van een groot aantal gegoten materialen, zoals nodulair gietijzer of gietijzer met lamellair grafiet. Het nieuwe hechtingssysteem voorkomt op efficiënte wijze het vroegtijdig uitbreken van de korrels, waardoor u met CERABOND X-doorslijpschijven een ongelooflijke standtijd op gegoten materiaal bereikt. Door keramische schuurkorrels van hoge kwaliteit te gebruiken, bent u verzekerd van maximale agressiviteit gedurende de gehele levensduur. Dankzij het hoge snijvermogen van de doorslijpschijven kan de gebruiker zeer comfortabel werken met weinig krachtsinspanning, wat het werken met gietijzer veel gemakkelijker maakt. Door de bijzonder strakke en schone snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en wordt de werktijd verkort, voor een optimaal rendement in het werkproces. Anwendungen:Voor het bewerken van verschillende gegoten materialen, zoals gietijzer met lamellair grafiet en nodulair gietijzer Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en grote doorsnedenVorteile:Uitstekende standtijd en stabiliteitZeer korte doorslijptijden en comfortabel werken met een geringe krachtsinspanningDoor de strakke en schone snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en wordt de werktijd verkortHoogste agressiviteit gedurende de gehele levensduurWir empfehlen:Optimale resultaten bij gebruik op een krachtige haakse slijperBesonderheiten:Uitstekende standtijd en stabiliteitHoogste agressiviteitStrakke snijvlakken

Artikelnummer 2E760111
D (mm)
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

D (mm) 230
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Ja
Segmentatie Overig
Lamellenschijf Nee
Geschikt voor droog gebruik Nee
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De bekende CERABOND X-doorslijpschijf van Tyrolit is nu speciaal aangepast en geoptimaliseerd voor het doorslijpen van een groot aantal gegoten materialen, zoals nodulair gietijzer of gietijzer met lamellair grafiet. Het nieuwe hechtingssysteem voorkomt op efficiënte wijze het vroegtijdig uitbreken van de korrels, waardoor u met CERABOND X-doorslijpschijven een ongelooflijke standtijd op gegoten materiaal bereikt. Door keramische schuurkorrels van hoge kwaliteit te gebruiken, bent u verzekerd van maximale agressiviteit gedurende de gehele levensduur. Dankzij het hoge snijvermogen van de doorslijpschijven kan de gebruiker zeer comfortabel werken met weinig krachtsinspanning, wat het werken met gietijzer veel gemakkelijker maakt. Door de bijzonder strakke en schone snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en wordt de werktijd verkort, voor een optimaal rendement in het werkproces. Anwendungen:Voor het bewerken van verschillende gegoten materialen, zoals gietijzer met lamellair grafiet en nodulair gietijzer Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en grote doorsnedenVorteile:Uitstekende standtijd en stabiliteitZeer korte doorslijptijden en comfortabel werken met een geringe krachtsinspanningDoor de strakke en schone snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en wordt de werktijd verkortHoogste agressiviteit gedurende de gehele levensduurWir empfehlen:Optimale resultaten bij gebruik op een krachtige haakse slijperBesonderheiten:Uitstekende standtijd en stabiliteitHoogste agressiviteitStrakke snijvlakken

Artikelnummers

Artikelnummer 2E760111
EAN 9003173136744
UBB 500584094055
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34605365
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.