text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf met kom 230x2,5x22,23 A30 PREMIUM staal/inox


Het assortiment 2in1 PREMIUM***-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalZeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)Meer comfort door het uitstekende snijvermogen Wir empfehlen:1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Artikelnummer 2H359120
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68042218
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Het assortiment 2in1 PREMIUM***-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalZeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)Meer comfort door het uitstekende snijvermogen Wir empfehlen:1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Artikelnummers

Artikelnummer 2H359120
EAN 9003171218787
UBB 500572047578
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 121878
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.