text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit SCM vlies schijf Quick-Change 75xR EX.MEDIUM PREMIUM universeel


De PREMIUM SCM Quick-Change schijf voor de mini-hoekslijpmachine maakt de oppervlaktebewerking van de meest verschillende werkstukken fundamenteel eenvoudiger voor u. Door de eenvoudige hantering en de snelle montage van de schijven wordt de bewerkingstijd vele malen korter. Hierdoor kunnen de beste oppervlakresultaten worden bereikt in de kortst mogelijke tijd en worden hele werkstappen bespaard. Dit wordt niet in de laatste plaats bereikt door de hoogste verspaningsrendementen voor het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van aanslag, het gladmaken van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden.

Artikelnummer 1M664235
Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korreling volgens CAMI 30
Fijnheidsgraad Medium
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode
Type Quick-Change Disc

Omschrijving

De PREMIUM SCM Quick-Change schijf voor de mini-hoekslijpmachine maakt de oppervlaktebewerking van de meest verschillende werkstukken fundamenteel eenvoudiger voor u. Door de eenvoudige hantering en de snelle montage van de schijven wordt de bewerkingstijd vele malen korter. Hierdoor kunnen de beste oppervlakresultaten worden bereikt in de kortst mogelijke tijd en worden hele werkstappen bespaard. Dit wordt niet in de laatste plaats bereikt door de hoogste verspaningsrendementen voor het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van aanslag, het gladmaken van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M664235
EAN 9003170029766
UBB 500572188075
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34072701
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.