text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf 300x3x25,4 mm A30 N3 BF PREMIUM inox


De chemische zuiverheid van deze gereedschappen is een voorwaarde voor het bewerken van inox zodat negatieve effecten op het materiaal worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of metaalmoeheid.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staalVoor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielenPerfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Vorteile:Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstukHet product biedt een optimaal snijvermogen en optimale levensduurDe chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalWir empfehlen:Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Artikelnummer 1Z732389
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 511
HS- en goederencode
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De chemische zuiverheid van deze gereedschappen is een voorwaarde voor het bewerken van inox zodat negatieve effecten op het materiaal worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of metaalmoeheid.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staalVoor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielenPerfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Vorteile:Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstukHet product biedt een optimaal snijvermogen en optimale levensduurDe chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalWir empfehlen:Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z732389
EAN 9003170664905
UBB 500512719351
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 66490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.