text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische slijpbokschijf 300x40x51 mm A60 M5 staal


Keramisch gebonden slijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze zijn universeel inzetbaar voor het schuren en slijpen van diverse componenten. Dankzij de aangepaste specificaties kunnen ze voor een brede waaier toepassingen worden gebruikt, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze in opslag slechts een minimale ruimte in beslag nemen. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.Vorteile:Universeel gebruikLange levensduurStapelbaar

Artikelnummer 9I440746
Hoogte 40
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 40
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 51
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 6309
HS- en goederencode
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Keramisch gebonden slijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze zijn universeel inzetbaar voor het schuren en slijpen van diverse componenten. Dankzij de aangepaste specificaties kunnen ze voor een brede waaier toepassingen worden gebruikt, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze in opslag slechts een minimale ruimte in beslag nemen. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.Vorteile:Universeel gebruikLange levensduurStapelbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 9I440746
EAN 9003171100327
UBB 500683066178
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 110032
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.