text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit DGU-Turbo Diamantschotelschijven 180x32x22,23 PREMIUM universeel


Vorteile:Fijn slijppatroon en zuivere kantbewerkingSnelle stofafvoer.Overtuigende prestaties en levensduur.

Artikelnummer 3D523479
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 32
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 32
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 4430
HS- en goederencode
Model STS-T THS02

Omschrijving

Vorteile:Fijn slijppatroon en zuivere kantbewerkingSnelle stofafvoer.Overtuigende prestaties en levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 3D523479
EAN 9003170212182
UBB 500572086345
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34179971
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.