text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit DCU-FAST CUT Droogzagen 115x2x22,23 PREMIUM universeel


Artikelnummer 3U418821
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 550
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3U418821
EAN 9003174747437
UBB 500572088572
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 474743
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.