Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
4H623427
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
Klingspor Diamant zaag DT 350 U Diamant 115X2,4X22,23
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
4H623427
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
115
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
115
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.4
Segmenthoogte (mm)
10
Segmentatie
Overig
Aantal segmenten
8
Merken
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
120
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H623427
EAN
4014855290680
UBB
500695751031
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
336214