text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 U 230X2,6X22,23


Artikelnummer 6W635048
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Segmentbreedte (mm) 42
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 15
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 711
HS- en goederencode
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 6W635048
EAN 4014855216369
UBB 500636763038
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.