text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Tyrolit diamant slijpschijf 100x10x20 mm D91 B HM


Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven in het diamantkorrelgroottebereik D181 - D64. In vergelijking met conventionele siliciumcarbideschijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en hogere maatvastheid.Vorteile:Universeel gebruikLange standtijdenKoel slijpen

Artikelnummer 3Z668027
Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korreling volgens CAMI 91
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korreling volgens CAMI 91
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 919
HS- en goederencode
Model 4BT9
Type Diamond Grinding Disc

Omschrijving

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven in het diamantkorrelgroottebereik D181 - D64. In vergelijking met conventionele siliciumcarbideschijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en hogere maatvastheid.Vorteile:Universeel gebruikLange standtijdenKoel slijpen

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z668027
EAN 9003172558356
UBB 500683086390
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 255835
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.