text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit diamant kant slijpen slijpschijf 100x14x32 mm D64 B HM


Dit product van Tyrolit is geschikt voor zowel na- als productieslijpen en biedt hoge materiaalafnames voor wolfraamcarbide. Dit wordt hoofdzakelijk bereikt door een lagere concentratie en het aangepaste bindingssysteem. De diamantschijven zijn beschikbaar voor alle standaard herslijpmachines in de diameters van 76 - 100 mm. Het is belangrijk dat diameters van 76 - 80 mm met name voor smalle tandsteken dienen te worden gebruikt.Vorteile:Hoge materiaalafnameOptimale korrelgrootteVoor smalle tandsteken

Artikelnummer 6H105784
Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 64
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 12B9N 00200D
Type Diamond Grinding Wheel

Omschrijving

Dit product van Tyrolit is geschikt voor zowel na- als productieslijpen en biedt hoge materiaalafnames voor wolfraamcarbide. Dit wordt hoofdzakelijk bereikt door een lagere concentratie en het aangepaste bindingssysteem. De diamantschijven zijn beschikbaar voor alle standaard herslijpmachines in de diameters van 76 - 100 mm. Het is belangrijk dat diameters van 76 - 80 mm met name voor smalle tandsteken dienen te worden gebruikt.Vorteile:Hoge materiaalafnameOptimale korrelgrootteVoor smalle tandsteken

Artikelnummers

Artikelnummer 6H105784
EAN 9003173311356
UBB 500683094964
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 331135
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.