text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit diamant inwendig rondslijpstift 1A1W 8x10 D126 G HM/keramiek


Dit galvanisch gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van wolfraamcarbide en industrieel keramiek. In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken diamantgereedschappen zich door een hoge standtijd en kortere slijptijden. Ook bieden ze een hoge maatvastheid en oefenen ze een lage slijpdruk uit. Ze zijn daardoor ideaal voor het bewerken van kleine diameters.Vorteile:Hoge maatvastheidVoor kleine diametersSuperslijpmiddelen

Artikelnummer 7N474460
Diameter 8
Type Overig
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8
Type Overig
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Internal Mounted Point

Omschrijving

Dit galvanisch gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van wolfraamcarbide en industrieel keramiek. In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken diamantgereedschappen zich door een hoge standtijd en kortere slijptijden. Ook bieden ze een hoge maatvastheid en oefenen ze een lage slijpdruk uit. Ze zijn daardoor ideaal voor het bewerken van kleine diameters.Vorteile:Hoge maatvastheidVoor kleine diametersSuperslijpmiddelen

Artikelnummers

Artikelnummer 7N474460
EAN 9003174773566
UBB 500683120942
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 477356
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.