text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit diamant inwendig rondslijpstift 1A1W 4x5 D126 G HM/keramiek


Dit galvanisch gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van wolfraamcarbide en industrieel keramiek. In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken diamantgereedschappen zich door een hoge standtijd en kortere slijptijden. Ook bieden ze een hoge maatvastheid en oefenen ze een lage slijpdruk uit. Ze zijn daardoor ideaal voor het bewerken van kleine diameters.Vorteile:Hoge maatvastheidVoor kleine diametersSuperslijpmiddelen

Cikkszám 3A135163
Diameter 4
Type Overig
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diameter 4
Type Overig
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Internal Mounted Point

Leírás

Dit galvanisch gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van wolfraamcarbide en industrieel keramiek. In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken diamantgereedschappen zich door een hoge standtijd en kortere slijptijden. Ook bieden ze een hoge maatvastheid en oefenen ze een lage slijpdruk uit. Ze zijn daardoor ideaal voor het bewerken van kleine diameters.Vorteile:Hoge maatvastheidVoor kleine diametersSuperslijpmiddelen

Cikkszámok

Cikkszám 3A135163
EAN 9003174773498
UBB 500683120520
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 477349
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.