Cirkelzaagbladen
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
Zagen
Cirkelzaagbladen
T6069.639.569
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
Tyrolit DCT Tafelzaagblad 250x1,6x35 PREMIUM keramische materialen
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Vorteile:Niet uitbrekende snijkantenZeer goede snijeigenschappenMaximale prestaties en levensduur.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
T6069.639.569
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
250
Geschikt voor keramiek
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
250
Geschikt voor keramiek
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Boringsdiameter
35
Segmentbreedte (mm)
1.6
Segmenthoogte (mm)
10
Model
1A1R
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Vorteile:Niet uitbrekende snijkantenZeer goede snijeigenschappenMaximale prestaties en levensduur.
Artikelnummers
Artikelnummer
T6069.639.569
EAN
9003176395698
UBB
500614473683
UNSPSC
23242113
Fabrikant artikelnummer
639569