Cirkelzaagbladen
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
Zagen
Cirkelzaagbladen
T6069.639.568
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
Tyrolit DCT Tafelzaagblad 230x1,6x35 PREMIUM keramische materialen
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Vorteile:Niet uitbrekende snijkantenZeer goede snijeigenschappenMaximale prestaties en levensduur.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
T6069.639.568
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor keramiek
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor keramiek
Ja
Boringsdiameter
35
Segmentbreedte (mm)
1.6
Segmenthoogte (mm)
10
Model
1A1R
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Vorteile:Niet uitbrekende snijkantenZeer goede snijeigenschappenMaximale prestaties en levensduur.
Artikelnummers
Artikelnummer
T6069.639.568
EAN
9003176395681
UBB
500614473501
UNSPSC
23242113
Fabrikant artikelnummer
639568