text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers

Specifications

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 1.2
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit

Description

TYROLIT PREMIUM***-doorslijpschijven van de volgende generatie bieden, in vergelijking met andere PREMIUM***-schijven, betere prestaties en aanzienlijk minder slijtage. Voor het doorslijpen van non-ferrometalen is een hoge scherpte van het gereedschap vereist. Hiervoor heeft TYROLIT een speciaal recept en een speciale productiemethode ontwikkeld om ook voor non-ferrometalen korte slijptijden te realiseren.

Article numbers

Article number 2J107135
EAN 9003171705874
UBB 500572055985
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  170587
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.