text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit CDL Natboren 202x450x11/4" PREMIUM gewapend beton


Vorteile:Constant zeer snelle boorprestaties en aanzienlijke boorsoepelheidZeer lange levensduur.

Artikelnummer 0S541920
Nom. maat (mm) 202
Type schroefdraad Overig
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor inzet met slag Nee
Coating Diamant
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 202
Type schroefdraad Overig
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor inzet met slag Nee
Coating Diamant
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Met centreerboor Nee
Maat opnamesysteem 1 1/4 inch
Met wax koeling Nee
Geschikt voor stofafzuiging Nee
Met adapter voor stofafzuiging Nee
Werkende diepte (mm) 450
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Wet Diamond Drill Bit

Omschrijving

Vorteile:Constant zeer snelle boorprestaties en aanzienlijke boorsoepelheidZeer lange levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 0S541920
EAN 9003170003094
UBB 500573850103
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 34017779
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.