text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit CBN komschijf 100x30x12x20 mm B126 B staal/HSS


Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven in het CBN-korrelgroottebereik B181 - B91. In vergelijking met conventionele aluminiumoxideschijven vertonen CBN-schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatvastheid.Vorteile:Droog en nat slijpenLange standtijdenKoel slijpen

Artikelnummer 6W965732
Diameter 100
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Cup Wheel

Omschrijving

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven in het CBN-korrelgroottebereik B181 - B91. In vergelijking met conventionele aluminiumoxideschijven vertonen CBN-schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatvastheid.Vorteile:Droog en nat slijpenLange standtijdenKoel slijpen

Artikelnummers

Artikelnummer 6W965732
EAN 9003177358968
UBB 500683197502
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 735896
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.