text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit CBN inwendig rondslijpstift 1A1W 3x5 B91 G staal/HSS


In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken CBN-gereedschappen zich door hoge standtijd en korte slijptijden. Ook bieden ze een hogere maatvastheid van het werkstuk. Dit gegalvaniseerde gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook worden gebruikt voor het bewerken van RVS.Vorteile:Hoge maatvastheidVoor kleine diametersSuperslijpmiddelen

Artikelnummer 7F596176
Diameter 3
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 91
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68042100
Type Internal Mounted Point

Omschrijving

In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken CBN-gereedschappen zich door hoge standtijd en korte slijptijden. Ook bieden ze een hogere maatvastheid van het werkstuk. Dit gegalvaniseerde gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook worden gebruikt voor het bewerken van RVS.Vorteile:Hoge maatvastheidVoor kleine diametersSuperslijpmiddelen

Artikelnummers

Artikelnummer 7F596176
EAN 9003174774099
UBB 500683122195
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 477409
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.