text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit CBN inwendig rondslijpstift 12x10 B151 G staal/HSS


In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken CBN-gereedschappen zich door hoge standtijd en korte slijptijden. Ook bieden ze een hogere maatvastheid van het werkstuk. Dit gegalvaniseerde gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook worden gebruikt voor het bewerken van RVS.Vorteile:Hoge maatvastheidVoor kleine diametersSuperslijpmiddelen

Artikelnummer 3M347538
Diameter 12
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 151
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Internal Mounted Point

Omschrijving

In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken CBN-gereedschappen zich door hoge standtijd en korte slijptijden. Ook bieden ze een hogere maatvastheid van het werkstuk. Dit gegalvaniseerde gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook worden gebruikt voor het bewerken van RVS.Vorteile:Hoge maatvastheidVoor kleine diametersSuperslijpmiddelen

Artikelnummers

Artikelnummer 3M347538
EAN 9003174774181
UBB 500683123342
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 477418
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.