text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit CBN inwendig rondslijpsteen 1A1 20x10x6 B126 B staal/HSS


In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken CBN-gereedschappen zich door een lange levensduur en kortere slijptijden. Ook bieden ze een hogere maatvastheid van het werkstuk. Dit kunstharsgebonden gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook worden gebruikt voor het bewerken van RVS.Vorteile:Lange levensduurLange standtijd.Superslijpmiddelen

Artikelnummer 4C257433
Diameter 20
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 20
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Cylindrical Grinding Disc

Omschrijving

In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken CBN-gereedschappen zich door een lange levensduur en kortere slijptijden. Ook bieden ze een hogere maatvastheid van het werkstuk. Dit kunstharsgebonden gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook worden gebruikt voor het bewerken van RVS.Vorteile:Lange levensduurLange standtijd.Superslijpmiddelen

Artikelnummers

Artikelnummer 4C257433
EAN 9003171273564
UBB 500683070949
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 127356
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.