text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit zaag scherp slijpsteen 200x10x32 mm SA60 L5 V randprofiel F staal/HSS


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.Vorteile:ProfielvastVoor nat slijpenAangepast aan de oppervlakvereiste

Artikelnummer 9U868236
Hoogte 10
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 10
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Model 1 F
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.Vorteile:ProfielvastVoor nat slijpenAangepast aan de oppervlakvereiste

Artikelnummers

Artikelnummer 9U868236
EAN 9003178049834
UBB 500683206758
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 804983
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.