text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Schuurbanden voor stationaire bandschuurmachines


Voor het bewerken van normaal en hard staal en roestvrij staal met bandslijpers Korrelgrootte 24/36/40 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 60/80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak Maximale materiaalverwijdering dankzij de keramische korrel Zelfscherpende korrel voor een constant goed oppervlakteresultaat bij een gelijktijdig lage belasting voor de gebruiker Koellaag, voor zeer koel slijpen

Artikelnummer 0A817550
Diameter 150
Type Gordel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Gordel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68051000
Type Y-Cloth Belt

Omschrijving

Voor het bewerken van normaal en hard staal en roestvrij staal met bandslijpers Korrelgrootte 24/36/40 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 60/80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak Maximale materiaalverwijdering dankzij de keramische korrel Zelfscherpende korrel voor een constant goed oppervlakteresultaat bij een gelijktijdig lage belasting voor de gebruiker Koellaag, voor zeer koel slijpen

Artikelnummers

Artikelnummer 0A817550
EAN 9003172464046
UBB 500699596952
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34228323
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.