text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Lamellerschijf voor haakse slijpers


Artikelnummer
Schijfdiameter (mm) 125
Boringsdiameter 22.23
Lamellenschijf Ja
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type Flap Disc
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Schijfdiameter (mm) 125
Boringsdiameter 22.23
Lamellenschijf Ja
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer T6201.125.124
EAN 9003173151341
UBB 500733794761
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34659317

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.