text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Doorslijpschijf voor haakse slijpers

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 30
Boringsdiameter 16
Merken Tyrolit

Omschrijving

Door de snedigheid van de BASIC*-doorslijpschijf moet de gebruiker minder druk uitoefenen. De schijf overtuigt met zuivere snedes en een uitstekende slijpkwaliteit op gangbare bouwmaterialen. De schijven in de BASIC*-variant met diktes tussen 2,5 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.Een bijkomend voordeel is de vermindering van het slijpafval waardoor het werken milieuvriendelijk verloopt.

Artikelnummers

Artikelnummer 9O933843
EAN 9003172230245
UBB 500572052180
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 223024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.