text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit afbraamschijf Z-MAX 150x7x22,23 ZA24S PREMIUM staal


De LONGLIFE afbraamschijven met diktes van 7, 8 en 10 mm geven een extra bijzonder hoge vormstabiliteit bij het bewerken van lasnaden. 4 mm dikke LONGLIFE afbraamschijven worden in het bijzonder gebruikt in de pijpleidingindustrie en bij het bewerken van hoeklasnaden.Anwendungen:Voor vlak- en randslijpen en het bewerken van lasnaden bij veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal Vorteile:Hoogwaardige voorbewerkingsschijf met LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur Dankzij de combinatie van zirkoonkorund en het nieuwe hechtingssysteem levert deze schijf een ongekende agressiviteit Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenWir empfehlen:Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor afbramenGebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Artikelnummer 3R471153
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Zirkonia corundum
Merken Tyrolit
Model 27

Omschrijving

De LONGLIFE afbraamschijven met diktes van 7, 8 en 10 mm geven een extra bijzonder hoge vormstabiliteit bij het bewerken van lasnaden. 4 mm dikke LONGLIFE afbraamschijven worden in het bijzonder gebruikt in de pijpleidingindustrie en bij het bewerken van hoeklasnaden.Anwendungen:Voor vlak- en randslijpen en het bewerken van lasnaden bij veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal Vorteile:Hoogwaardige voorbewerkingsschijf met LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur Dankzij de combinatie van zirkoonkorund en het nieuwe hechtingssysteem levert deze schijf een ongekende agressiviteit Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenWir empfehlen:Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor afbramenGebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Artikelnummers

Artikelnummer 3R471153
EAN 9003172471006
UBB 500683346505
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34353686
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.