text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit afbraamschijf 178x8x22,23 AC30N BASIC gietijzer


Dit gereedschap is ontwikkeld voor gebruik op elk gietmateriaal en is bijzonder geschikt voor het schoonslijpen van gietijzer.Anwendungen:Geschikt voor gebruik op elk gietmateriaal en met name geschikt voor het schoonslijpen van gietwerk Vorteile:Goede combinatie van snijvermogen en levensduurAl bij een lage aandrukkracht snijdt de schijf agressief en is deze comfortabel te hanterenIndividuele toepassing

Artikelnummer 6Y196732
Hoogte 8
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 8
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 434
HS- en goederencode

Omschrijving

Dit gereedschap is ontwikkeld voor gebruik op elk gietmateriaal en is bijzonder geschikt voor het schoonslijpen van gietijzer.Anwendungen:Geschikt voor gebruik op elk gietmateriaal en met name geschikt voor het schoonslijpen van gietwerk Vorteile:Goede combinatie van snijvermogen en levensduurAl bij een lage aandrukkracht snijdt de schijf agressief en is deze comfortabel te hanterenIndividuele toepassing

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y196732
EAN 9003175673520
UBB 500572176922
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 567352
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.