text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit inwendig rondslijpsteen 50x50x16 recht, uitsparing 25x25 A60 V staal


Deze universele inwendig-rondslijpschijven van speciaal aluminiumoxide worden gebruikt voor het slijpen van doorlopende en blinde boringen. Ze bieden hoge verspaningscapaciteit en een uitstekend vormbehoud. Specificatie 89A60 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor ongehard staal en 89A80 voor gehard staalVorteile:Breed gamma.Goed vormbehoudLage thermische belasting

Artikelnummer 7V024341
Diameter 50
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 50
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 60
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 173
HS- en goederencode
Type Cylindrical Grinding Disc

Omschrijving

Deze universele inwendig-rondslijpschijven van speciaal aluminiumoxide worden gebruikt voor het slijpen van doorlopende en blinde boringen. Ze bieden hoge verspaningscapaciteit en een uitstekend vormbehoud. Specificatie 89A60 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor ongehard staal en 89A80 voor gehard staalVorteile:Breed gamma.Goed vormbehoudLage thermische belasting

Artikelnummers

Artikelnummer 7V024341
EAN 9003176647858
UBB 500683174733
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664785
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.