text.skipToContent text.skipToNavigation

Zware zeskantmoer UNC/8UN ASME B18.2.2 Staal ASTM A194 GR.2H

Deze zware zeskantmoer is uitgevoerd volgens ASME B18.2.2 met UNC/8UN-schroefdraad. De moer is vervaardigd uit staal conform ASTM A194 GR.2H en valt in sterkteklasse Gr.2H. De draadsoort is Unified National Coarse. Als oppervlaktebehandeling is de moer elektrolytisch verzinkt, wat geschikt is voor binnengebruik of situaties met een zeer milde blootstelling.

Artikelnummer
Merken Fabory
Klasse Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Specificaties

Merken Fabory
Klasse Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
HS- en goederencode

Omschrijving

Deze zware zeskantmoer is uitgevoerd volgens ASME B18.2.2 met UNC/8UN-schroefdraad. De moer is vervaardigd uit staal conform ASTM A194 GR.2H en valt in sterkteklasse Gr.2H. De draadsoort is Unified National Coarse. Als oppervlaktebehandeling is de moer elektrolytisch verzinkt, wat geschikt is voor binnengebruik of situaties met een zeer milde blootstelling.

Normeringen

ASME B18.2.2
ASTM A194

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.