7S214319
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
Tricoflex Waterslang Primabel lengte 50 m binnen-d. 25 mm buiten-d. 31 mm
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
7S214319
Wanddikte (mm)
3
Buigradius (mm)
255
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
6
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1 inch (25)
Min. barstdruk (bar)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
3
Buigradius (mm)
255
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
6
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1 inch (25)
Min. barstdruk (bar)
16
Kleur buitenwand
Geel
Merken
Tricoflex
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S214319
EAN
3291671942714
UBB
500583250492
UNSPSC
40142008
Fabrikant artikelnummer
194271