Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
9L871799
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
Tricoflex Waterslang Primabel lengte 25 m binnen-d. 12,5 mm buiten-d. 17 mm
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
9L871799
Wanddikte (mm)
2.25
Buigradius (mm)
140
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
8
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1/2" (15)
Min. barstdruk (bar)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
2.25
Buigradius (mm)
140
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
8
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1/2" (15)
Min. barstdruk (bar)
20
Kleur buitenwand
Geel
Merken
Tricoflex
HS- en goederencode
39173900
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L871799
EAN
3291671163652
UBB
500583939482
UNSPSC
40142008
Fabrikant artikelnummer
116365