WW Grainger - 8797468033166
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
Premium Stainless Steel Hardware
Sluitingen, haken & ringen
Ringen
54648
54648.060.001
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
Triangel met brug Roestvaststaal (RVS) A4 6MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
48.7
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
48.7
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
5
B
54
≈ Breukkracht (N)
20000
H
53
ø
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54648.060.001
EAN
4043377307712
UBB
500616990007
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie