Lagertrekkers
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
E9043.043.012
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
Trekker 43-12 spandiepte 70 mm spanwijdte 70 mm 1,5 T KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
E9043.043.012
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
1.5
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
70
Diepte van haakvoet (mm)
70
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
70 - 70
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
70
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
1.5
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
70
Diepte van haakvoet (mm)
70
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
70 - 70
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
70
Merken
Kukko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E9043.043.012
EAN
4021176015601
UBB
240127022475
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
43-12