text.skipToContent text.skipToNavigation

Trekker 30-10 spandiepte 100 mm spanwijdte 130 mm 6 t KUKKO

Artikelnummer E9030.030.010
Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Max. trekkracht (N) 6
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spandiepte (mm) 100
Diepte van haakvoet (mm) 100

Specificaties

Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Max. trekkracht (N) 6
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spandiepte (mm) 100
Diepte van haakvoet (mm) 100
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 70 - 70
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 120
Merken Kukko

Artikelnummers

Artikelnummer E9030.030.010
EAN 4021176013621
UBB 240127014050
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 30-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.