Lagertrekkers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
E9020.020.003
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
Trekker 20-3 spandiepte 200 mm spanwijdte 250 mm 8,5 T KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
E9020.020.003
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
27
Max. trekkracht (N)
8.5
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
200
Diepte van haakvoet (mm)
200
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
27
Max. trekkracht (N)
8.5
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
200
Diepte van haakvoet (mm)
200
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
180 - 180
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
250
Merken
Kukko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E9020.020.003
EAN
4021176009686
UBB
240127010660
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
20-3