text.skipToContent text.skipToNavigation

Trekker 20-10 spandiepte 100 mm spanwijdte 120 mm 4,5 T KUKKO

Artikelnummer E9020.020.010
Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Max. trekkracht (N) 4.5
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spandiepte (mm) 100
Diepte van haakvoet (mm) 100

Specificaties

Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Max. trekkracht (N) 4.5
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spandiepte (mm) 100
Diepte van haakvoet (mm) 100
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 30 - 120
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 120
Merken Kukko

Artikelnummers

Artikelnummer E9020.020.010
EAN 4021176009921
UBB 240127010827
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 20-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.