Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
E9020.020.001
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
Trekker 20-1 spandiepte 100 mm spanwijdte 90 mm 4,5 T KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
E9020.020.001
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4.5
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
100
Diepte van haakvoet (mm)
100
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4.5
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
100
Diepte van haakvoet (mm)
100
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
30 - 90
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
140
Merken
Kukko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E9020.020.001
EAN
4021176009433
UBB
240127010413
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
20-1